OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 75x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052029
Oberteilbreite - 75 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196385577
Sonepar Artikelnummer
120047264
Hersteller Artikelnummer
6052029
Hersteller Typ
DRL 075 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6052029
Oberteilbreite:
75 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.833 kg


