OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 300x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6227430
Oberteilbreite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Standardartikel
EAN
4012196169757
Sonepar Artikelnummer
120047835
Hersteller Artikelnummer
6227430
Hersteller Typ
WDRL 1116 30 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6227430
Oberteilbreite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.597 kg


