OBO BETTERMANN - Deckel T-Abzweigstück Weitspann-System 110 und 160 B500mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6231691
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196977420
Sonepar Artikelnummer
120047870
Hersteller Artikelnummer
6231691
Hersteller Typ
WDTRL 500 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6231691
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.192 kg


