OBO BETTERMANN - Deckel ungelocht für AZ-Kleinkanal 103x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080239
Breite - 103 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196084197
Sonepar Artikelnummer
120503068
Hersteller Artikelnummer
6080239
Hersteller Typ
AZDU 100 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6080239
Breite:
103 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.934 kg


