OBO BETTERMANN - Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052991
Oberteilbreite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195021124
Sonepar Artikelnummer
120419928
Hersteller Artikelnummer
6052991
Hersteller Typ
DRLU 100 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6052991
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.990 kg


