Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 200x3000 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6052210

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012196030071

Sonepar Artikelnummer

120128843

Hersteller Artikelnummer

6052210

Hersteller Typ

DRLU 200 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6052210

Oberteilbreite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.775 kg

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.