OBO BETTERMANN - Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 300x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052656
Oberteilbreite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4012196336678
Sonepar Artikelnummer
120353107
Hersteller Artikelnummer
6052656
Hersteller Typ
DRLU 300 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6052656
Oberteilbreite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.560 kg


