Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckelklammer für Deckel ungelocht 19x25x19 Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6052810

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196692347

Sonepar Artikelnummer

120708079

Hersteller Artikelnummer

6052810

Hersteller Typ

DK DRLU A2

Hersteller Artikel Nr.:

6052810

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73209090

Gewicht:

0.008 kg

Deckelklammer zur Befestigung von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern.