Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckelklammer universal Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6065600

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196441372

Sonepar Artikelnummer

120178771

Hersteller Artikelnummer

6065600

Hersteller Typ

DKU 60 VA4310

Hersteller Artikel Nr.:

6065600

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.008 kg

Deckelklammer zur universellen Befestigung von ungelochten Deckeln auf Kabelrinnen, Gitterrinnen und AZ-Kleinkanälen.