Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Deckenabschlussblende 100x40 Stahl reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6290269

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195448792

Sonepar Artikelnummer

120503893

Hersteller Artikelnummer

6290269

Hersteller Typ

DAB-F RW

Hersteller Artikel Nr.:

6290269

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.207 kg

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung des flexiblen Schlauches durch die Decke.