OBO BETTERMANN - Deckenabschlussblende für ISS110100R und ISS140100R 135mm Stahl reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290290
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195648963
Sonepar Artikelnummer
120503894
Hersteller Artikelnummer
6290290
Hersteller Typ
WAG140100RRW
Hersteller Artikel Nr.:
6290290
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rosette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.140 kg


