Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckenabschlussblende geschlossen 211x130x2 Stahl reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6290260

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195418566

Sonepar Artikelnummer

120503891

Hersteller Artikelnummer

6290260

Hersteller Typ

WAG70140O

Hersteller Artikel Nr.:

6290260

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.234 kg

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISSOG70140.