OBO BETTERMANN - Deckenbefestigung für Industriesäule 403x250x250 Stahl weißaluminium RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290436
Ausführung - schrauben
Höhe - 250 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196191529
Sonepar Artikelnummer
120363132
Hersteller Artikelnummer
6290436
Hersteller Typ
ISS160160DB WA
Hersteller Artikel Nr.:
6290436
Ausführung:
schrauben
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.436 kg


