Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckenblende für Säulenprofil 130x130 mm 192x192x2 Stahl weißaluminium RAL 9006

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6286826

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196784639

Sonepar Artikelnummer

120931334

Hersteller Artikelnummer

6286826

Hersteller Typ

DBP130130WA

Hersteller Artikel Nr.:

6286826

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.226 kg

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISS130130.