OBO BETTERMANN - Deckenblende für Teleskop 45 mm x 45 mm 107x107x2 Stahl reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6286820
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196784608
Sonepar Artikelnummer
120931331
Hersteller Artikelnummer
6286820
Hersteller Typ
DBT130130RW
Hersteller Artikel Nr.:
6286820
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rosette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.108 kg


