OBO BETTERMANN - Deckenblende für Teleskop 45 mm x 45 mm 107x107x2 Stahl weißaluminium RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6286821
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196784615
Sonepar Artikelnummer
120931332
Hersteller Artikelnummer
6286821
Hersteller Typ
DBT130130WA
Hersteller Artikel Nr.:
6286821
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rosette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.108 kg


