OBO BETTERMANN - Deckenbügel mit Seitenloch 10,5 mm 80x40 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6356109
Länge - 80 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196195671
Sonepar Artikelnummer
120019788
Hersteller Artikelnummer
6356109
Hersteller Typ
DB FT
Hersteller Artikel Nr.:
6356109
Länge:
80 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser:
13 mm
Gewindemaß (metrisch):
13
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.160 kg


