OBO BETTERMANN - Deckenbügel variabel 55x76 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6356055
Länge - 55 mm
Breite - 76 mm
Höhe - 68 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195373070
Sonepar Artikelnummer
120351879
Hersteller Artikelnummer
6356055
Hersteller Typ
DBV FS
Hersteller Artikel Nr.:
6356055
Länge:
55 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
68 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.182 kg


