OBO BETTERMANN - Deckenhaken M6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3460169
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 13 mm
Gesamtlänge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195306078
Sonepar Artikelnummer
120019012
Hersteller Artikelnummer
3460169
Hersteller Typ
2081 M6 G
Hersteller Artikel Nr.:
3460169
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Gewindelänge:
9 mm
Bruchlast:
800 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.013 kg


