OBO BETTERMANN - Deckenhaken M6x125mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3470237
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195309376
Sonepar Artikelnummer
120019019
Hersteller Artikelnummer
3470237
Hersteller Typ
867 M6X125 G
Hersteller Artikel Nr.:
3470237
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
5.2 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
125 mm
Gewindelänge:
85 mm
Bruchlast:
800 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.028 kg


