OBO BETTERMANN - Deckenhaken M6x95mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3470210
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195309314
Sonepar Artikelnummer
120019018
Hersteller Artikelnummer
3470210
Hersteller Typ
867 M6X 95 G
Hersteller Artikel Nr.:
3470210
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
5.2 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
95 mm
Gewindelänge:
55 mm
Bruchlast:
800 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.021 kg


