OBO BETTERMANN - Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x50mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3450058
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 3.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195304333
Sonepar Artikelnummer
120019000
Hersteller Artikelnummer
3450058
Hersteller Typ
915 3.9X50 G
Hersteller Artikel Nr.:
3450058
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3.9 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
30 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.007 kg


