OBO BETTERMANN - Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x60mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3450066
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 3.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195304395
Sonepar Artikelnummer
120019001
Hersteller Artikelnummer
3450066
Hersteller Typ
915 3.9X60 G
Hersteller Artikel Nr.:
3450066
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3.9 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
40 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.008 kg


