OBO BETTERMANN - Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x70mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3450074
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 3.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195304456
Sonepar Artikelnummer
120019002
Hersteller Artikelnummer
3450074
Hersteller Typ
915 3.9X70 G
Hersteller Artikel Nr.:
3450074
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3.9 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
50 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.009 kg


