OBO BETTERMANN - Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen M6x9mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488601
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 1 .. 1.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197380625
Sonepar Artikelnummer
121134880
Hersteller Artikelnummer
1488601
Hersteller Typ
SPC M6x9
Hersteller Artikel Nr.:
1488601
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
220 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


