Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dehnungsband für Fundamenterder 30x3,5mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5016160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dehnungsband

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196561063

Sonepar Artikelnummer

120539019

Hersteller Artikelnummer

5016160

Hersteller Typ

1807 DB

Hersteller Artikel Nr.:

5016160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dehnungsband

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.400 kg

• Dehnungsband nach VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2) • mit Styroporblock • zur Durchführung des Fundamenterders durch Bewegungsfugen