Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dehnungsstück 40x5mm Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5016142

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dehnungsband

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195379270

Sonepar Artikelnummer

120002917

Hersteller Artikelnummer

5016142

Hersteller Typ

1807

Hersteller Artikel Nr.:

5016142

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dehnungsband

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.270 kg

• für Dehnungsfugen, für eine Verbindung des Fundamenterders ausserhalb des Betons • nach VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2) • 2 Sechskantmuttern M10 x 30, 2 Unterlegscheiben aus Stahl, feuerverzinkt und 2 Fächerscheiben aus rostfreiem Stahl