OBO BETTERMANN - Deskbox, klappbar zum Einbau in Tischplatten 260x167x68 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116806
Ausführung - Einbau
Form - rechteckig
Länge - 260 mm
Breite - 167 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196485987
Sonepar Artikelnummer
120393794
Hersteller Artikelnummer
6116806
Hersteller Typ
DBK2-D4 D3S2K
Hersteller Artikel Nr.:
6116806
Ausführung:
Einbau
Form:
rechteckig
Länge:
260 mm
Breite:
167 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbautiefe:
68 mm
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.639 kg


