OBO BETTERMANN - Deskbox mit Befestigungszwinge 325x71x78 Aluminium eloxiert alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116764
Ausführung - Aufbau
Form - rechteckig
Farbe - Silber
Länge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197333225
Sonepar Artikelnummer
121161905
Hersteller Artikelnummer
6116764
Hersteller Typ
DBL-1B D4S 1C
Hersteller Artikel Nr.:
6116764
Ausführung:
Aufbau
Form:
rechteckig
Farbe:
Silber
Länge:
145 mm
Breite:
183 mm
Höhe:
59 mm
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.800 kg


