OBO BETTERMANN - Deskbox mit Befestigungszwinge 325x71x78 Aluminium eloxiert aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116774
Ausführung - Aufbau
Form - rechteckig
Farbe - Silber
Länge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197333270
Sonepar Artikelnummer
121244210
Hersteller Artikelnummer
6116774
Hersteller Typ
DBL-1B F4S 1C
Hersteller Artikel Nr.:
6116774
Ausführung:
Aufbau
Form:
rechteckig
Farbe:
Silber
Länge:
145 mm
Breite:
183 mm
Höhe:
59 mm
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.800 kg


