Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Deskbox ohne Befestigungsmaterial Aluminium alu

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6116939

  • Ausführung - Aufbau

  • Form - rechteckig

  • Farbe - Silber

  • Länge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195714187

Sonepar Artikelnummer

120200877

Hersteller Artikelnummer

6116939

Hersteller Typ

DB-0B3 D3S

Hersteller Artikel Nr.:

6116939

Ausführung:

Aufbau

Form:

rechteckig

Farbe:

Silber

Länge:

180 mm

Breite:

73 mm

Höhe:

70 mm

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Hochklappbar:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

0

Überspannungsschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.660 kg

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.