OBO BETTERMANN - Deskbox ohne Befestigungsmaterial Aluminium alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116945
Ausführung - Aufbau
Form - rechteckig
Farbe - Silber
Länge - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195714231
Sonepar Artikelnummer
120200879
Hersteller Artikelnummer
6116945
Hersteller Typ
DB-0B3 D3S2K
Hersteller Artikel Nr.:
6116945
Ausführung:
Aufbau
Form:
rechteckig
Farbe:
Silber
Länge:
235 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
70 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.857 kg


