OBO BETTERMANN - Deskbox, versenkbar zum Einbau in Tischplatten Aluminium eloxiert alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116862
Ausführung - Einbau
Form - rund
Farbe - Silber
Länge - 287 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195875376
Sonepar Artikelnummer
120503442
Hersteller Artikelnummer
6116862
Hersteller Typ
DBV-A3A D3S
Hersteller Artikel Nr.:
6116862
Ausführung:
Einbau
Form:
rund
Farbe:
Silber
Länge:
287 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
114 mm
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.982 kg


