OBO BETTERMANN - Diagonalklemme 88x30x45 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313023
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 22 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195740476
Sonepar Artikelnummer
120047048
Hersteller Artikelnummer
5313023
Hersteller Typ
250 A-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5313023
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 22 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Verbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 .. 50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.212 kg


