OBO BETTERMANN - Diagonalklemme 88x30x45 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313015
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 22 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195740537
Sonepar Artikelnummer
120047047
Hersteller Artikelnummer
5313015
Hersteller Typ
250 A-FT
Hersteller Artikel Nr.:
5313015
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Verbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 .. 50 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.278 kg


