OBO BETTERMANN - Diagonalklemme mit angeschweißtem Bolzen 88x30x70 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313066
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 22 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195806530
Sonepar Artikelnummer
120351633
Hersteller Artikelnummer
5313066
Hersteller Typ
250 A-BO
Hersteller Artikel Nr.:
5313066
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Verbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 .. 5 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.310 kg


