Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Diagonalverbinder rund/rund 101x30 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5313013

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196466290

Sonepar Artikelnummer

120539121

Hersteller Artikelnummer

5313013

Hersteller Typ

2760 8-10 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

5313013

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.214 kg

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • zum Verbinden von Rundleiter 8-10mm • montiert mit 2 Flachrundschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10