Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dichtmanschette für Rundleiter 10mm RD10 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2360041

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtmanschette

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196421046

Sonepar Artikelnummer

120538940

Hersteller Artikelnummer

2360041

Hersteller Typ

DW RD10

Hersteller Artikel Nr.:

2360041

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtmanschette

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.130 kg

• Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/ Wänden (z. B. weiße Wanne) • zur Montage auf Anschlussfahnen mit Edelstahl-Spannbändern • mit Druckwasserprüfung bis 5 bar • nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)