OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088703
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 11.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195470953
Sonepar Artikelnummer
120046486
Hersteller Artikelnummer
2088703
Hersteller Typ
171 M12
Hersteller Artikel Nr.:
2088703
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
11.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.007 kg


