OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M16 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088711
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 14.5 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195471011
Sonepar Artikelnummer
120046487
Hersteller Artikelnummer
2088711
Hersteller Typ
171 M16
Hersteller Artikel Nr.:
2088711
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
14.5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.008 kg


