OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M20 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088738
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195471257
Sonepar Artikelnummer
120046488
Hersteller Artikelnummer
2088738
Hersteller Typ
171 M20
Hersteller Artikel Nr.:
2088738
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.011 kg


