OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M25 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088746
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 23.5 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195471318
Sonepar Artikelnummer
120046489
Hersteller Artikelnummer
2088746
Hersteller Typ
171 M25
Hersteller Artikel Nr.:
2088746
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
23.5 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.012 kg


