OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M32 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088754
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 31 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195471370
Sonepar Artikelnummer
120046490
Hersteller Artikelnummer
2088754
Hersteller Typ
171 M32
Hersteller Artikel Nr.:
2088754
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.035 kg


