OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M40 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088762
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 38 mm
Innendurchmesser - 36 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195471554
Sonepar Artikelnummer
120046491
Hersteller Artikelnummer
2088762
Hersteller Typ
171 M40
Hersteller Artikel Nr.:
2088762
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
38 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.041 kg


