OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M50 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088770
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 46 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195471615
Sonepar Artikelnummer
120046492
Hersteller Artikelnummer
2088770
Hersteller Typ
171 M50
Hersteller Artikel Nr.:
2088770
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


