OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring M63 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088789
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 61 mm
Innendurchmesser - 59 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195471677
Sonepar Artikelnummer
120046493
Hersteller Artikelnummer
2088789
Hersteller Typ
171 M63
Hersteller Artikel Nr.:
2088789
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
61 mm
Innendurchmesser:
59 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


