OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG11 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088827
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192251
Sonepar Artikelnummer
120018883
Hersteller Artikelnummer
2088827
Hersteller Typ
171 PG11
Hersteller Artikel Nr.:
2088827
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.010 kg


