OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG13,5 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088835
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192312
Sonepar Artikelnummer
120018884
Hersteller Artikelnummer
2088835
Hersteller Typ
171 PG13.5
Hersteller Artikel Nr.:
2088835
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.011 kg


