OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG16 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088843
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 21.5 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192374
Sonepar Artikelnummer
120018885
Hersteller Artikelnummer
2088843
Hersteller Typ
171 PG16
Hersteller Artikel Nr.:
2088843
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
21.5 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.012 kg


