OBO BETTERMANN - Dichtring O-Ring PG21 Nitril-Kautschuk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088851
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195192435
Sonepar Artikelnummer
120018886
Hersteller Artikelnummer
2088851
Hersteller Typ
171 PG21
Hersteller Artikel Nr.:
2088851
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.027 kg


